蛇口 泡沫キャップのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
127件の「蛇口 泡沫キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫 キャップ」、「蛇口泡沫」、「内ネジ泡沫水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
499 税込549
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷


仕様 パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1 アズワン品番 64-6493-55 入数 10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1
1個
829 税込912
当日出荷

内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質 黄銅 外径×高さH(Φmm×mm) 24×13 接続ねじ M24×1
1個
679 税込747
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷